Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

4000-es sorozat, tömítővég

Dugós hüvely, 4000-es sorozat
CSŐSZÁJ-PN-410-PVC-13MM

Cikksz. 0699410413

EAN 4048539289899

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
4000-es sorozat, tömítővég

Cikksz. 0699410413

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy áramlási sebesség, akár 3900 l/perc, 16 bar maximális üzemi nyomás


Optimális leadott teljesítményt tesz lehetővé a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára



Edzett acél csőcsonkok


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafelhasználás és nagy hatékonyság



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett



A 4000-es sorozatú szerelvények megfelelnek a 10.4 európai szabványnak.


Kompatibilis más sűrített levegős szerelvényekkel

Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tömlőcsatlakozás átmérő (A)

13 mm

Hosszúság (L)

46 cm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk