400 V-os CEE műanyag kábeldob
Műanyag kábel felcsévélő, CEE H07RN-F 5G2,5 mm²
MŰANYAG KÁBELDOB-(H07RN-F5G2,5)-25M
Cikksz. 0774125525
EAN 4052712114588
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különleges műanyagból készült dob ház
- Nagyvonalúan méretezett, elforgatható tekerőkar
- Új típusú csatlakozó rögzítés
- Rögzítő fék, „nyit/zár kapcsolóval”
- Az RN kábel használata nehéz építkezési körülmények között engedélyezett a VDE 0100 Part 704 szabvánnyal összhangban
- Németországban készül
Hővédőkapcsoló, kapcsoló mechanizmus által, kihűlés után kézzel újra indítható.
Adatlapok(X)
Zord körülmények között az építőiparban, az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaságban stb.
Beltéri és kültéri használatra.
Kábeltípus | H07RN-F5G 2,5 mm² |
Kábelhossz | 25 m |
Kivitel | 2 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V, 1 CEE csatlakozóaljzat 5 pólusú, 16 A, 400 V |
Dugós csatlakozó | 1 CEE dugó, 3 pólus + nulla + föld, 16A |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 400 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 290 x 210 x 395 mm |
Dugasz típusa | F |
Szabványok | EN 61316 |
Túlmelegedés elleni védelem | Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint |