Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

4-Strang Kettengehänge GK 10

Gabelkopfhaken GK10 mit Verkürzungsklaue EN 818-4
GBLKPFHAK-VKUERZKLAUE-4STRA-GK10-ND6-2M

Art.-Nr. 5162610642

EAN 4061975330864

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
4-Strang Kettengehänge GK 10

Art.-Nr. 5162610642
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
Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung
  • Kettengehänge nach EN 818-4

  • Mit braun lackierter Kette

  • Kettenanbauteile orange lackiert

  • Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

  • Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

  • An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast bei 0-45 Grad

3000 kg

Traglast bei 46-60 Grad

2120 kg

Nutzlänge

2 m

Güteklasse

10

Nenndurchmesser

6 mm

Hakenform

Gabelkopfhaken

Werkstoff

Stahl

Aufhängeringhöhe

135 mm

Aufhängeringbreite

75 mm

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

6800,000 g

Länge

2 m

Traglast

1 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen