Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

4/4 mm-es csatlakozó, egyenes

4/4 mm csatlakozó mérővezetékhez
MÉRŐVEZETÉK-ÖSSZEKÖTŐ-1KV-CATIII

Cikksz. 0715531007

EAN 4052703561469

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
4/4 mm-es csatlakozó, egyenes

Cikksz. 0715531007
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
Ideális mérővezetékek csatlakoztatásához vagy meghosszabbításához

1000 V CAT III 20 A mérési feszültség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozóaljzat átmérője

4 mm

Max. névleges áramerősség

20 A

Max. névleges feszültség

1000 V/AC/DC

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III/1000 V

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk