Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband GPH-110GF

BEFBA-DP-GPH-110GF-3M-GRAU-19MMX33M

Art.-Nr. 5M1101933

EAN 4056807310893

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebeband GPH-110GF

Art.-Nr. 5M1101933

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 14 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anpassungsfähiges, doppelseitiges Klebeband mit hoher Temperaturbeständigkeit für Verbindungen von hoch- und mittelenergetischen Werkstoffen
  • Hohe Kurzzeit Temperaturbeständigkeit bis 230 °C

  • Sehr hohe und dauerhafte Klebkraft nach Abkühlung auf Raumtemperatur

  • Spannungsfreie Kllebung von unterschiedlichen Materialien, kompensiert thermische Ausdehnungsdifferenzen

  • Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können

  • Endfestigkeit nach 72h Raumtemperatur

  • Hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)

  • Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit

  • Vibrationsdämpfend

  • Exzellente Dichtfunktion

  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Hinweis

Bei kurzfristig hohen Temperaturen muss das Klebeband/die Verklebung unbelastet sein, da das Band bei hoher Temperaturweicher ist.



Klebungen im Architekturbereich nur unter Beachtung der EU-Bauproduktenverordnung und allg. bauaufsichtl. Anforderungen! Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Hochleistungsklebeband ist mit einem universellen Acrylatklebstoff ausgestattet und wurde für Anwendungen mit hohen Betriebstemperaturen, wie z. B. vor der Verarbeitung in einer Pulverbeschichtungslinie entwickelt. Das Produkt ist besonders anpassungsfähig, ermöglicht somit spannungsfreie Verklebungen und ist für die Verbindung einer Vielzahl von hoch- und mittelenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metalle, Glas und Kunststoffe (PA, Acrylglas/PMMA, ABS) geeignet.



Typische Anwendungen sind


  • Metallverarbeitende Industrie, z.B. Klebung von Hut- und Aussteifungsprofilen, Deckblechen

  • Spezialfahrzeuge, z.B. Klebung von Karosserieanbauteilen, Dachpanel auf Unterkonstruktion

  • Elektrogeräte, z.B. Blendenklebungen, Klebung von Maschinenbauteilen

  • Schilder und Grafiken, z.B. Klebung von Firmenschildern auf Unterkonstruktion

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Grau

Rollenbreite

19 mm

Rollenlänge

33 m

Dicke

1,1 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

18 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 150 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

230 °C

UV-Beständigkeit

Gut

Klebekraft bei 25 mm

92,5 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen