Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3M™ Dual Lock™ ragasztószalag, rövid tekercs

Öntapadós ragasztószalag, 3M Dual Lock tekercs
3560 DUAL LOCK TRIAL ZACSKÓBAN 25 X 3

Cikksz. 5M356025

EAN 4061975390301

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3M™ Dual Lock™ ragasztószalag, rövid tekercs

Cikksz. 5M356025
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
Az öntapadós, eltávolítható rögzítőszalag láthatatlan rögzítési alternatívát kínál beltéri és kültéri használatra

Erős, oldható kötés


  • A nyomózár kis poliolefin félgömb alakú fejekből áll, amelyek egy rövid száron helyezkednek el, és összenyomva őket erős, de oldható kötést hoznak létre

  • A ragasztószalag legfeljebb 1000-szer nyitható és zárható


Egyszerűen használható


  • Merev vagy félmerev alkatrészek egyszerű és gyors összeszerelése

  • A rögzített alkatrészek egyszerű pozicionálása és könnyű eltávolítása

  • Rezgéscsillapítás

  • Kisebb méretek
Megjegyzés

Szintetikus gumi (TB3540); akrilát (VHB) (TB3550, TB3560); módosított akrilát (TB3870, TB4570)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csere, karbantartás vagy javítás során gyorsan és könnyen leválasztandó és visszarögzítendő alkatrészekhez


Tetőkárpitok, műszerfalak, vezérlődobozok és ajtóborító lemezek rögzítésére

Kivitel

40 fej/cm²

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Szín

Fényátbocsátó

Hosszúság

3 m

Szélesség

25 mm

Vastagság

5,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk