Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3M™ Dual Lock™ Befestigungsband Kurzrolle

Befestigungsband selbstklebend 3M Dual Lock-Rolle
3560 DUAL LOCK TRIAL BAG 25 X 3

Art.-Nr. 5M356025

EAN 4061975390301

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3M™ Dual Lock™ Befestigungsband Kurzrolle

Art.-Nr. 5M356025
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
Selbstklebendes, wiederlösbares Befestigungsband bietet eine unsichtbare Fixierungs-Alternative im Innen- und Außenbereich

Feste und wiederlösbare Verbindung


  • Der Druckverschluss besteht aus kleinen Polyolefin-Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm, die beim Zusammendrücken eine feste, aber wiederlösbare Verbindung eingehen

  • Bis zu 1.000 Mal lässt sich das Befestigungsband öffnen und wieder verschließen


Einfache Handhabung


  • Einfache und schnelle Montage starrer oder halbstarrer Teile

  • Einfache Positionierung und leichtes Ablösen der befestigten Teile

  • Vibrationsdämpfend

  • Kleinere Abmessungen
Hinweis

Synthese-Kautschuk (TB3540); Acrylat (VHB) (TB3550, TB3560); modifiziertes Acrylat (TB3870, TB4570)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verklebung auf Metallen, Glas, Kunststoff, Pulverbeschichtungen und anderen Substraten geeignet. Ideal für Komponenten, welche zum Austausch, zur Wartung oder Reparatur schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden müssen. Typische Anwendungen sind Befestigung von Dachhimmeln, Instrumententafeln, Steuerboxen und Türverkleidungen.

Ausführung

40 Köpfe/cm²

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Transluzent

Länge

3 m

Breite

25 mm

Dicke

5,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen