3M™ Cubitron™ II csiszolótárcsák
Csiszolókorong 3M Cubitron II Q
TISZTITÓT-CUBITRONII-Q94002-125X7X22,23
Cikksz. 5M94002
EAN 4054596007260
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő x Vastagság | 125 x 7 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Hajlított |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |