Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3M™ Cubitron™ II Schruppscheibe

Schruppscheibe 3M Cubitron II Q
SSHB-CUBITRONII-Q94002-125X7X22,23

Art.-Nr. 5M94002

EAN 4054596007260

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3M™ Cubitron™ II Schruppscheibe

Art.-Nr. 5M94002

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die neue Generation Schruppscheiben zum Abtragsschleifen, Entfernen von Schweißnähten, Anfasen und Verputzen von Stahl und Edelstahl.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Stärke

125 x 7 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen