3D závěs, průměr 16 mm
Závěs domovních dveří 3D, D 16 mm
DVEŘNÍ ZÁVĚS 16MM, 3-D, MODRÝ POZ.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K nastavení závěsu je třeba jen jeden nástroj (šestihran velikosti 4)
Aby bylo možné plně využít nastavení výšky, měla by být použita 6mm horní spára.
Na měkké a lehké dřevo, jako jsou jedle, borovice, smrk atd., doporučujeme použít vrták o průměru 6,8 mm.
 
 
 
 
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro | Dřevěné dveře s polodrážkou | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Průměr válce | 16 mm | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Povolené zatížení se 2 závěsy | 50 kg | 
| Povolené zatížení se 3 závěsy | 75 kg | 
| Přestavení do stran | +/- 4 mm | 
| Nastavení výšky | + 4 mm | 
| Nastavení hloubky | +/- 4 mm | 
| Min. síla výboje jiskrou | 15 mm | 
| Výška role | 80 mm | 
| Délka čepu u rámu | 45 mm | 
| Délka čepu u křídla | 45 mm | 
| Vnitřní pohon | HS4 | 
| Doporučená nosnost pro výšku dveří přibližně 2 m | ||
| Šířka dveří v mm | s 2 popruhy | se 3 popruhy | 
| až 800 | 60 kg | 90 kg | 
| až 1000 | 50 kg | 75 kg | 
| až 1200 | 40 kg | 60 kg | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!