3D závěs ∅ 20 mm
Závěs domovních dveří 3D, D 20 mm
DVEŘNÍ ZÁVĚS 20MM, 3-D MODR.POZINK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K nastavení závěsu je vyžadován pouze jeden nástroj (šestihran AF 5)
Aby bylo možné plně využít nastavení výšky, měla by být použita 6mm horní spára.
Na měkké a lehké dřevo, jako jsou jedle, borovice, smrk atd., doporučujeme použít vrták o průměru 8,3 mm.
| Doporučená nosnost pro výšku dveří přibližně 2 m | ||
| Šířka dveří v mm | s 2 popruhy | se 3 popruhy | 
| až 800 | 90 kg | 150 kg | 
| až 1000 | 75 kg | 125 kg | 
| až 1200 | 60 kg | 100 kg | 
 
 
 
 
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro | Dřevěné dveře s polodrážkou | 
| Materiál | Ocel | 
| Zamykací západka | Ne | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Průměr válce | 20 mm | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Povolené zatížení se 2 závěsy | 75 kg | 
| Povolené zatížení se 3 závěsy | 125 kg | 
| Přestavení do stran | +/- 4 mm | 
| Nastavení výšky | + 4 mm | 
| Nastavení hloubky | +/- 4 mm | 
| Min. síla výboje jiskrou | 16 mm | 
| Výška role | 107,5 mm | 
| Délka čepu u rámu | 55 mm | 
| Délka čepu u křídla | 55 mm | 
| Vnitřní pohon | HS5 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!