3D spojka a stavitelný adaptér Jezdc Dynapro
Nasazovací 3D spojka, litý zinek s regul. adapt.
SADA PŘÍCHYTEK PRO DYNAPRO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bez použití nářadí, integrované trojrozměrné nastavení
- Možnost použití pro výšku základny od 224 mm
- Vysoká stabilita: Lze použít se systémem Dynapro do maximálního zatížení 70 kg
Datové listy(X)
K montáží nastavovací spojky a stavitelného adaptéru se používají vruty ASSY ∅ 3,5 mm.
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek/plast | 
| Nastavení výšky | + 3,5 mm | 
| Přestavení do stran | +/- 1,5 mm | 
| Nastavení sklonu | + 4 mm |