Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3D rápattintható csatlakozó és szabályozó adapterrel Dynapro-csúszka

3D bepatt. csatl., cinköntvény, szab. adapterrel
DYNAPRO RÖGZÍTŐ KLIPP SZETT

Cikksz. F134125074

EAN 9003012440421

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3D rápattintható csatlakozó és szabályozó adapterrel Dynapro-csúszka

Cikksz. F134125074
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
  • Szerszám nélküli, integrált 3 dimenziós beállítás

  • Felhasználható minimum 224 mm használható hézaggal rendelkező szekrényekhez

  • Nagyfokú stabilitás: Dynapro egységekkel használható 70 kg-os terhelésig

A méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Rápattintható csatlakozó és szabályozó adapter ASSY csavarokkal biztosítva, ∅ 3,5 mm

Anyag

Cinköntvény/műanyag

Magasságállítás

3,5 mm

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Dőlésállítás

4 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk