Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3D pánt ∅ 20 mm

3D ajtópánt, D 20 mm
3D PÁNT, M20 HORG.

Cikksz. 0686340265

EAN 4045727898550

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3D pánt ∅ 20 mm

Cikksz. 0686340265
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
Az ajtólap leszerelése, kiékelése vagy kinyitása nélkül három irányban állítható
  • 2-komponensű zsanér fából készült bejárati ajtókhoz

  • Szemből egyszerűen beállítható

  • Csak 1 szerszám szükséges a zsanér beállításához (5-ös kulcsnyílású imbuszkulcs)
Megjegyzés

Azért, hogy a teljes magasságállítási tartomány elérhető legyen, biztosítani kell felül egy 6 mm-es falchézagot.


Puha- és könnyű fákhoz, mint a jegenyefenyő, erdei fenyő, lucfenyő stb. 8,3 mm-es átmérőjű fúrót javaslunk.

Terhelhetőségi útmutató kb. 2 m magasságú ajtókhoz
Ajtószélesség mm-ben2 pánttal3 pánttal
max. 80090 kg150 kg
max. 100075 kg125 kg
max. 120060 kg100 kg
Alkalmazási terület

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Falcolt faajtók

Anyag

Acél

Zárópecek

Nem

Bevonat

Horganyzott

Tekercs átmérő

20 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Teherbírás 2 csukló esetén

75 kg

Teherbírás 3 csukló esetén

125 kg

Oldalállítás

+/- 4 mm

Magasságállítás

+ 4 mm

Mélységállítás

+/- 4 mm

Min. átfedési vastagság

16 mm

Görgőmagasság

107,5 mm

Csaphossz keretrészen

55 mm

Csaphossz a szárnyas részen

55 mm

Belső meghajtó

HS5

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
T-nyelű imbusz, gömbfejjel

T-NYELŰ IMBUSZKULCS GF.SW5

Oldalhegy
x 10 db
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col)

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

Fúrósablon 2 csapos háromdimenziós pántokhoz, 20 mm

FÚRÓSABLON 3D PÁNTHOZ, D20MM