Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

360°-os szórópalack

Szórópalack, 360 fokos
SZÓRÓ FLAKON 360 FOKOS 500ML

Cikksz. 0891502360

EAN 4050641822550

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
360°-os szórópalack

Cikksz. 0891502360
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
Az oldószerálló szívórendszer 360°-ban lehetővé teszi a szórási műveletet

A különleges szívórendszer 360°-ban lehetővé teszi a szórási műveletet


Megbízható fej feletti, átlós és függőleges munkavégzéshez.



Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval


  • A munkavégzés kevésbé fárasztó az alacsony működtetési erőnek köszönhetően

  • Három újjal könnyen működtethető


Lezárható szabályozó fúvóka, 15 bar dugattyúnyomásig


  • A permetezéstől a sugárszórásig minden beállítás lehetséges

  • Megakadályozza a vegyi anyagok kiszivárgását a szállítás során


Átlátszó, törésbiztos 0,5 literes tartály


  • Látható az aktuális töltöttségi szint

  • A kúpos forma miatt jó stabilitás


100 ml-es beosztású mérce


Hasznos segítség feltöltéskor és keveréskor.



Testre szabható címke


  • Hely a tartalom felcímkézésére

  • Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára
Megjegyzés

Ásványi alapú, alkáli bázisú és olajos Würth termékekhez alkalmas. Nem alkalmas gyantaeltávolítóhoz, aceton tisztítószerhez és 1A alkatrész és szerkezeti tisztítóhoz.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ipari, kereskedelmi vagy műhelybeli alkalmazásokhoz. Ideális autók és teherautók (belső takarítás, dob- és tárcsafék) tisztítására, alváztisztításra, motortömítésre, szerszámkarbantartásra, korrózióvédelemre, felületkezelésre, valamint gépek és fémek tisztítására.

Anyag

Polipropilén/polietilén

Szín

Átlátszó, matt

Külső átmérő

133 mm

Magasság

256 mm

Önsúly

130 g

Űrtartalom

500 ml

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Normál tintás jelölőfilc

JELÖLŐ-TINTA-PERM-FEKETE-(1,5-3MM)

Vízálló és kopásálló