360°-os pumpás szórópalack
Pumpás szórópalack, 360 fokos, üres
PUMPÁS FLAKON ÜRES 360 FOK 1L
Cikksz. 0891503360
EAN 4053479060439
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Haptikus elemek a könnyű nyitáshoz
Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval
- Az alacsony működtetési erőnek köszönhetően kevésbé fárasztó a munkavégzés
- Műhelykocsira is rögzíthető
Címke az egyéni azonosításhoz
- Hely a betöltött folyadék megnevezésére
- Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára
A kúpos forma miatt jó stabilitás
Adatlapok(X)
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Fekete, Fehér |
Átmérő | 100 mm |
Magasság | 275 mm |
Űrtartalom | 1 l |
| Ellenáll az alábbiaknak | |||||
| Maximális koncentráció | Oldószerálló és 360°-os (SZÜRKE) | Saválló (PIROS) | Lúgálló (KÉK) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Pumpás szórópalackok | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| NYÍLT LÁNCÚ SZÉNHIDROGÉNEK | Propán (folyékony) | 100% | x | - | - |
| Nafta | 100% | x | - | - | |
| Izooktán | 100% | x | - | - | |
| n-dekán | 100% | x | - | - | |
| n-hexán | 100% | x | - | - | |
| n-heptán | 100% | x | - | - | |
| n-pentán | 100% | x | - | - | |
| Petróleum | 100% | x | - | - | |
| AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK | Limonén | 100% | x | - | - |
| Ciklohexán | 100% | x | - | - | |
| Benzol | 100% | - | - | - | |
| Toluol | 40% | x | - | - | |
| Naftalin | 100% | x | - | - | |
| Dimetil-benzol (xilol) | 100% | x | - | - | |
| NYERSOLAJOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK | Ásványolaj | 100% | x | - | - |
| Dízel | 100% | x | - | - | |
| Benzin | 100% | x | - | - | |
| Kerozin | 100% | x | - | - | |
| Lakkbenzin | 100% | x | - | - | |
| SAVAK | Ftálsav | 100% | - | - | x |
| Citromsav | 10% | - | x | x | |
| Citromsav | 30% | - | x | x | |
| Foszforsav | 30% | - | x | x | |
| Salétromsav | 10% | - | x | - | |
| Kénsav | 10% | - | x | - | |
| Kénsav | 94% | - | - | - | |
| Ecetsav | 5% | - | - | x | |
| Kovasav | 100% | - | x | x | |
| Pelargonsav (glifozát helyettesítő hatóanyag) | 18% | - | x | - | |
| Oxálsav | 100% | - | x | x | |
| Hangyasav | 75% | - | - | x | |
| ALKOHOLOK | Butanol | 100% | - | x | - |
| Propanol | 100% | - | x | - | |
| Amil-alkohol | 100% | x | x | - | |
| Etanol | 100% | - | x | x | |
| Izopropanol | 100% | x | x | x | |
| Metanol | 100% | - | - | x | |
| LÚGOK ÉS KETONOK | Aceton | 100% | - | - | - |
| Nátrium-hidroxid (marónátron) | 50% | - | - | x | |
| Ammónia | 10% | - | - | x | |
| Kalcium-hidroxid (oltott mész) | 100% | x | x | x | |
| Abroncstisztító, rendkívül lúgos | 10% | - | - | x | |
| Kálium-hidroxid (marókáli) | 30% | - | - | x | |
| + optimális - nem ajánlott | |||||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!