Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3000 lumen fényáramú LED munkalámpa

LED munkalámpa, 33 Watt, 3000 lumen
LED MUNKALÁMPA-2-DUGALJ-33W-3000LUMEN

Cikksz. 0981180031
EAN 4046777345520

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kellemes, puha árnyékú, egyenletes fényszórás a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • LED panel rendkívül hatékony SMD LED-ekkel (> 110 lm/W)

  • Ütésálló és törhetetlen, 2 komponensű ház

  • Állítható fénysugár szög

  • A lámpát nem kell cserélni

  • Alacsony energiafogyasztás

  • Nincs melegedési vagy felfűtési idő

  • Németországban készül
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri használatra

Design

Világításkapcsoló 2 dugaszolóaljzat (max. 3 kW)

Fényáram

3000 lm

Lámpa fényárama

3700 lm

IP protection class

IP 54

Kábeltípus

H07RN-F3G1,5 mm²

Vezetékhossz

5 m

Protection class

I. védelmi osztály / védőföldelés

Min./max. névleges feszültség

220 / 240 V/AC

Min./max. frequency

50 / 60 Hz

Dugós csatlakozó

1 biztonsági csatlakozódugó, 16 A

Névleges teljesítmény

33 W

Szélesség x magasság x mélység

310 x 325 x 110 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Háromlábú műszerállvány Munkalámpákhoz

ÁLLVÁNY MUNKALÁMPÁHOZ

Kétirányú, fokozatmentes magasság állítás
x 1 db
Korlát Munkalámpa állványhoz

LÁMPATARTÓ SÍN

Két munkalápa szerelhető fel rá
x 1 db