Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

30 mm-es laposvéső, hatlapú

Laposvéső, hatlapú
LAPOSVÉSŐ-6LP-30MM-L400-W32MM

Cikksz. 0647062400

EAN 4047376673359

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
30 mm-es laposvéső, hatlapú

Cikksz. 0647062400
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
Speciálisan 16 kg-os vésőkalapácshoz kialakítva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Speciálisan 16 kg-os MH 16-XE vésőkalapácshoz kialakítva


További szerszámok: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 és HM 1500

Hosszúság

410 mm

Szélesség

35 mm

Szerszámbefogó típusa

Imbusz, 30 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vésőkalapács, MH 16-XE A legnagyobb kihívást jelentő feladatokhoz, pl. áttörési és bontási munkákhoz, praktikus, görgős kofferben az egyszerű szállítás érdekében

EL VÉSŐKALAPÁCS MH 16-XE

A legnagyobb kihívást jelentő feladatokhoz, pl. áttörési és bontási munkákhoz, praktikus, görgős kofferben az egyszerű szállítás érdekében