30 mm-es lapátvéső, hatszög
Lapátvéső, hatlapú
LAPÁTVÉSŐ-6LAPÚ-30MM-400XB100MM
Cikksz. 0647063400
EAN 4047376673397
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Speciálisan 16 kg-os MH 16-XE vésőkalapácshoz kialakítva
További szerszámok: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 és HM 1500
Hosszúság | 400 mm |
Szélesség | 100 mm |
Szerszámbefogó típusa | Imbusz, 30 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!