3 rétegű WC-papír
WC-papír, újrahasznosított, 3 rétegű
WC PAPÍR-3RÉTEGŰ-250LAP
Cikksz. 0899900250
EAN 4048539524426
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Puha és kíméletes
- Erősen nedvszívó
- Elszakíthatatlan
- Környezetbarát
- Tartalom: 9 x 8 tekercs
Az EU Ökocímke pecséttel ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátak. Az EU Ökocímke pecsét tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes termelési folyamat során.
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Rétegek száma | 3 darab |
Szélesség | 9,5 cm |
Hosszúság | 27,5 m |
Tekercshossz | 27,5 m |
Lapszám | 250 darab |
Görgők száma | 72 darab |
Anyag | 100% újrahasznosított szál |
Felületsúly m²-enként | 46,5 g |