3-pólusú dugaszolóaljzat, 12 V
3-pólusú aljzat, DIN 9680, 6 V-24 V
HÁROMPÓLUSÚ CSATLAKOZÓ 12V (6-24V)
Cikksz. 0555315200
EAN 4047376017214
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tökéletesített védelem fröccsenő víz és kosz ellen
a gumi tömítéssel ellátott menetes csatlakozónak köszönhetően
DIN 9680 szabványnak megfelelő
Védettségi osztály: IP 54
Adatlapok(X)
Alkalmazható mezőgazdasági gépeken, traktorokon és hűtőkocsin
Érintkezőkialakítás | Dugaszos érintkező |
Ház anyaga | Műanyag |
Érintkezők anyaga | Réz-cink ötvözet |
Max. áramerősség | 25 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
DIN | 9680 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!