Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3-pólusú dugalj, 6 V - 24 V

3-pólusú dugalj, 6 V-24V
3 PÓLUSÚ DUGALJ

Cikksz. 05553152
EAN 4045727315989

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3-pólusú dugalj, 6 V - 24 V

Cikksz. 05553152
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
  • Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között

  • Áram névleges értéke max.: 25 A (2,5 mm2-es huzallal), 16 A (1,5 mm2-es huzallal)

  • A csavaros csatlakozások ellenállnak a nagyobb húzó terheléseknek

  • A fedélben lévő horony a dugaszolóaljzatban tartja a csatlakozót
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Érintkezőkialakítás

Csavaros érintkező

Érintkezők anyaga

Réz-cink ötvözet

Anyag

Műanyag

Névleges kábelkeresztmetszet

3 x 1,5 – 2,5 mm²

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
3-pólusú csatlakozó, 6 V - 24 V

3 PÓLUSÚ DUGÓ
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
Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül DIN 46228, 1. fejezet

SZIG.LEN ÉRVÉGHÜVELY 1.5X7 MM

x 100 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-3X1,5MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-4X1,5MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
Kontakt spray

ÉRINTKEZŐ SPRAY 300 ML

Gyors és megbízható a gyújtási problémák kiigazításában
Szilikon szórózsír

SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír
Kontakt spray Oxidrétegoldó

KONTAKT OL OXIDOLDÓ 200 ML

Spray formátumú oxidrétegoldó
Kontakt spray Korróziógátló

KONTAKT OS OXIDÁLÓDÁS GÁTLÓ 200 ML

Spray formátumú korróziógátló
Kontakt spray SW

KONTAKT SW SPEC. TISZTÍTÓFOLYADÉK 200 ML

Speciális lemosó spray
Érintésvédelmi bevonat

KONTAKT SL VÉDŐ- ÉS SZIGETELŐLAKK 200 ML

Átlátszó védőlakk spray