3-pólusú csatlakozó, 6 V - 24 V
3-pólusú dugós csatlakozó, 6 V-24 V
3 PÓLUSÚ DUGÓ
Cikksz. 05553151
EAN 4045727315972
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között
- Áram névleges értéke max.: 25 A (2,5 mm2-es huzallal), 16 A (1,5 mm2-es huzallal)
- A csavaros csatlakozások ellenállnak a nagyobb húzó terheléseknek
- A fedélben lévő horony a dugaszolóaljzatban tartja a csatlakozót
- Húzó tehermentesítéssel kiegészítve
Adatlapok(X)
Érintkezőkialakítás | Csavaros érintkező |
Ház anyaga | Műanyag |
Érintkezők anyaga | Réz-cink ötvözet |
Névleges kábelkeresztmetszet | 3 x 1,5 – 5 x 2,5 mm² |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!