Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3-pólusú csatlakozó, 12 V

3-pólusú csatlakozódugó, DIN 9680, 6 V-24 V
HÁROMPÓLUSÚ CSATLAKOZÓ DUGÓ 12V (6-24V)

Cikksz. 0555315100
EAN 4047376017221

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3-pólusú csatlakozó, 12 V

Cikksz. 0555315100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tökéletesített védelem fröccsenő víz és kosz ellen


a gumi tömítéssel ellátott menetes csatlakozónak köszönhetően

DIN 9680 szabványnak megfelelő



Védettségi osztály: IP 54

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmazható mezőgazdasági gépeken, traktorokon és hűtőkocsin

Érintkezőkialakítás

Dugaszos érintkező

Ház anyaga

Műanyag

Érintkezők anyaga

Réz-cink ötvözet

Max. áramerősség

25 A

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

DIN

9680

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
3-pólusú dugaszolóaljzat, 12 V

HÁROMPÓLUSÚ CSATLAKOZÓ 12V (6-24V)

x 2 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelsaru Nem szigetelt

KÁBELSARU SZIGLEN PL 4,8X0,8/1,5-2,5NMM

x 100 db
Kábelsaru Nem szigetelt

KÁBELSARU SZIGLEN SN 6,3X0,8/1,5-2,5NMM

x 100 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-3X1,5MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-2X1,5MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
Kontakt spray

ÉRINTKEZŐ SPRAY 300 ML

Gyors és megbízható a gyújtási problémák kiigazításában
Szilikon szórózsír

SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír
Kontakt spray Oxidrétegoldó

KONTAKT OL OXIDOLDÓ 200 ML

Spray formátumú oxidrétegoldó
Kontakt spray Korróziógátló

KONTAKT OS OXIDÁLÓDÁS GÁTLÓ 200 ML

Spray formátumú korróziógátló
Kontakt spray SW

KONTAKT SW SPEC. TISZTÍTÓFOLYADÉK 200 ML

Speciális lemosó spray
Érintésvédelmi bevonat

KONTAKT SL VÉDŐ- ÉS SZIGETELŐLAKK 200 ML

Átlátszó védőlakk spray