Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3-poliger Stecker 6 V – 24 V

3-poliger Stecker 6 V-24 V
STEVERB-STECKER-KST-3PLG-(6-24V)

Art.-Nr. 05553151

EAN 4045727315972

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-poliger Stecker 6 V – 24 V

Art.-Nr. 05553151
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
  • Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C

  • Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Mit zusätzlicher Zugentlastung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kontaktausführung

Schraubkontakt

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Zink-Legierung

Kabelnennquerschnitt

3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
3-polige Steckdose 6 V – 24 V

STEVERB-STECKDOSE-KST-3PLG-(6-24V)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-3X1,5QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-4X1,5QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett
Kontaktspray OL

KONTREINIG-OXYDATIONSLOESER-200ML

Oxidationslöser zum Sprühen
Kontaktspray OS

KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML

Oxidationsschutz zum Sprühen
Kontaktspray SW

KONTREINIG-SPRUEHWAESCHE-200ML

Spezial-Sprühwäsche
Kontakt Schutzlack

KONTSHTZLK-SL-200ML

Transparenter Schutzlack zum Sprühen