3 kamrás lámpacsoport, négyzet alakú, 12 V/24 V
3 kamrás lámpa, négyzet alakú, körben fényvisszav.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vörös fényvisszaverő prizmával keretezve
Rögzítőelemmel
Csatlakozó:
0,5 m-es vezetékkel
Vezérlőberendezés használata esetén a következő alkalmazandó: 1 LCG szükséges a nehéz tehergépjármű mindkét oldalára (bal és jobb), 1 LCG-hez max. 2 LED lámpa csatlakoztatható.
ADR által bevizsgált
Védettségi osztály: IP6K9K
Adatlapok(X)
12 V-os és 24 V-os fedélzeti energiahálózattal használható
Funkciók:
- Irányjelző, stop- és hátsó lámpa
- Fényvisszaverő
- Izzós rendszámtábla lámpa (csak az alábbi cikkszámmal: 081246 221)
![]() | |
Felszerelés | Bal, Jobb |
Kábelhossz | 0.5 m |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 24 V/DC |
Funkciók | Villogó fény, stop-, hátsó lámpa |
Névleges teljesítmény | 4.6 W |
Hosszúság | 102 mm |
Szélesség | 102 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 69K |