3 kamrás lámpacsoport, kerek, 24 V
3 kamrás lámpa, kerek, izzókhoz
TARTALÉK BÚRA
Cikksz. 081246 26
EAN 4024835230971
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Izzók nélkül szállítva
Adatlapok(X)
![]() | |
Forma | Kerek |
Kamrák száma | 3 darab |
Felszerelés | Bal, Jobb |
Kábelcsatlakozás | Kábel átvezető tömítőgyűrű |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 24 V/DC |
Funkciók | Villogó fény, stop-, hátsó lámpa |
Átmérő | 140 mm |
Ellenőrző jel | ECE |
Mélység | 80 mm |
Összehasonlító szám | 2SD-001685-211 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!