Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

3-Kammer-Leuchte rund 24 V

3-Kammer-Leuchte rund für Glühlampen
LEUCHT-3KAM-RUND-HAMBURG-RECHTS/LINKS

Art.-Nr. 081246 26

EAN 4024835230971

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-Kammer-Leuchte rund 24 V

Art.-Nr. 081246 26
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
Universal, für Glühlampen
Hinweis

Ohne Glühlampenbestückung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Rund

Anzahl Kammern

3 STK

Anbau

Links, Rechts

Kabelanschluss

Mit Kabeltülle

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Funktionen

Blink-, Brems-, Rücklicht

Durchmesser

140 mm

Prüfzeichen

ECE

Tiefe

80 mm

Lieferumfang

Befestigung: 2 x M6

Vergleichsnummer

2SD-001685-211

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blink- und Bremslichtlampe H21W

LAMP-BLINK/BREMS-P21W-BA15S-24V-21W

Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt
x 10 St.
Blink- und Bremslichtlampe HD Longlife für den harten Nutzfahrzeug-Einsatz

LAMP-BLINK/BREMS-HDLL-P21W-BA15S-24V-21W

x 10 St.
Metallsockellampe

LAMP-R10W-BA15S-24V-10W

Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt