Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os spiráldugókulcs

3/8"-os spiráldugókulcs
SPIRÁLDUGÓKULCS-3/8IN-L36-WS13

Cikksz. 0714131313

EAN 4052703273072

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8"-os spiráldugókulcs

Cikksz. 0714131313
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
Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.

Finoman megmunkált kúposan spirális profil



3/8”-os behajtás, méret: 8–14 mm



Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtáshoz



Ütvecsavarozókhoz alkalmas



Könnyen kihajthatók az elkopott csavarok és anyák


A kúposan spirális profilnak köszönhetően



Jelentős időmegtakarítás


A felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően



Ideális megoldás menetes rudakhoz vagy menetes csapokhoz


A külső forgatónyomaték állításnak köszönhetően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Átmérő

13 mm

Kulcsnyílás

19 mm

Hosszúság

36 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk