3/8"-os spiráldugókulcs
3/8"-os spiráldugókulcs
SPIRÁLDUGÓKULCS-3/8IN-L36-WS11
Cikksz. 0714131311
EAN 4052703273058
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8”-os behajtás, méret: 8–14 mm
Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtáshoz
Ütvecsavarozókhoz alkalmas
Könnyen kihajthatók az elkopott csavarok és anyák
A kúposan spirális profilnak köszönhetően
Jelentős időmegtakarítás
A felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően
Ideális megoldás menetes rudakhoz vagy menetes csapokhoz
A külső forgatónyomaték állításnak köszönhetően
Adatlapok(X)
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű/haszongépjármű javító műhelyekbe, lakatos és fémmegmunkáló üzletekbe, stb.
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Átmérő | 11 mm |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Hosszúság | 36 mm |