Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os hosszabbító

3/8"-os hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-3/8IN-L75MM

Cikksz. 0713128103

EAN 4024835711104

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8"-os hosszabbító

Cikksz. 0713128103
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
  • Szabvány: DIN 3123, ISO 3316

  • Felület: matt krómozott

  • Meghajtás: 3/8"-os belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: 3/8"-os külső négyszöghajtás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás (S2)

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás (S1)

3/8

Kihajtás módja

Külső négylapú

Hosszúság (L)

75 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

17,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk