3/8"-os hosszabbító
3/8"-os hosszabbító
HOSSZABBÍTÓ-3/8IN-L125MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Felület: matt krómozott
- Meghajtás: 3/8"-os belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: 3/8"-os külső négyszöghajtás
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/8 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Hosszúság (L) | 125 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 17,5 mm |