3/8"-os gépi csatlakozó 1/2"-os négyszög csatlakozással és golyós reteszeléssel
3/8"-os gépi csatlakozó
ADAPTER-GÉPI-3/8-1/2COL-L36MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: DIN 3129, DIN 3121 – G10
- Kialakítás: kovácsolt, fekete oxidált
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/2 |
Hosszúság (L1) | 36 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22 mm |