Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os dugókulcsbetét, TX Plus

3/8"-os TX plus dugókulcs
DUGÓKULCS-3/8-KÜLSŐ-TX-PLUS12E-37MM

Cikksz. 0715122312

EAN 4056807702100

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8"-os dugókulcsbetét, TX Plus

Cikksz. 0715122312
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
Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

E12

Kihajtás módja

TX-Plus

Hosszúság (L1)

37 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22 mm

Bevonat

Cink foszfátozott

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

14,6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk