Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os dugókulcs betét, metrikus hosszú

3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-3/8-HOSSZÚ-HEX-SW18

Cikksz. 0713122118

EAN 4024835711937

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8"-os dugókulcs betét, metrikus hosszú

Cikksz. 0713122118
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
  • Felület: Krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 3/8" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejű csavarokhoz

  • POWERDRIV®
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavarkötések csapokon és menetes szárakon

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

18 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kivitel

Hosszú

Hosszúság (L1)

64 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

23,8 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Dugókulcsmélység (t)

25,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

23,8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk