3/8"-os dugókulcs betét, metrikus hosszú
3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-3/8-HOSSZÚ-HEX-SW11
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 3/8" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: Hatlapfejű csavarokhoz
- POWERDRIV®
Adatlapok(X)
Csavarkötések csapokon és menetes szárakon
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 11 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Kivitel | Hosszú |
Hosszúság (L1) | 64 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 15,9 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcsmélység (t) | 25,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 16,7 mm |