Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os dugókulcs betét, metrikus hosszú

3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-3/8-HOSSZÚ-HEX-SW10

Cikksz. 0713122110

EAN 4024835711609

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8"-os dugókulcs betét, metrikus hosszú

Cikksz. 0713122110
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
  • Felület: Krómozott, polírozott/matt

  • Meghajtás: 3/8" belső négyszög, golyósretesz horony

  • Hegy: Hatlapfejű csavarokhoz

  • POWERDRIV®
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavarkötések csapokon és menetes szárakon

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

10 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Kivitel

Hosszú

Hosszúság (L1)

64 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

14,6 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Dugókulcsmélység (t)

25,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

16,7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk