3/8"-os dugókulcs betét metrikus, hatlapú, rövid
3/8 colos dugókulcs, belső hatszög, rövid
DUGÓKULCS-3/8-INHEX-SW4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 3/8"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: Imbuszcsavarokhoz, DIN 7422
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | 4 mm |
Kihajtás módja | Belső hatszögű csavarokhoz |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 50,5 mm |
Pengehossz (L2) | 20,5 mm |
Csúcshossz (L3) | 11 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 19 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |