3/8"-os dugókulcs betét, metrikus hosszú
3/8"-os dugókulcs, metrikus, hatszög, hosszú
DUGÓKULCS-3/8-HOSSZÚ-HEX-SW9
ZEBRA
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
- Felület: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 3/8" belső négyszög, golyósretesz horony
- Hegy: Hatlapfejű csavarokhoz
- POWERDRIV®
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Csavarkötések csapokon és menetes szárakon
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 9 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Kivitel | Hosszú |
Hosszúság (L1) | 64 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 13,4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcsmélység (t) | 16 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 16,7 mm |