3/8"-os dugókulcs betét külső TX csavarokhoz, rövid
3/8 colos dugókulcs, külső TX, rövid
DUGÓKULCS-3/8-EXTX-E8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: krómozott
- Meghajtás: 3/8 col-os belső négyszög, golyósretesz horony
- Tipp: TX fej
- Forma: Rövid
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | E8 |
Kihajtás módja | Külső TX-hez |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 26 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 10,2 mm |
Külső Torx névleges átmérő | 7,52 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 17 mm |