3/8"-os dugókulcs betét Colos, hatszög, rövid
3/8 colos dugókulcs, colos hatszög, rövid
DUGÓKULCS-3/8-HEX-SW25/32COL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kivitel: Krómozott, polírozott/matt
- Meghajtás: 3/8"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: Hatlapfejhez
- POWERDRIV®
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 25/32 |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 29 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 27,1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcsmélység (t) | 15 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 23,5 mm |