3/8"-os dugókulcs Univerzális szerelőprofil, hatszög, rövid
3/8"-os dugókulcs, multi kialakítás, HEX
DUGÓKULCS-MULTI-3/8-18MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Problémamegoldó és univerzális eszköz innovatív profillal, minden sértetlen, elkopott menetű és sérült hagyományos anya és csavar meglazításához és meghúzásához
- Univerzális alkalmazás szereléshez, karbantartáshoz és javításhoz
- Felület: Krómozott, polírozott
- Meghajtás: 3/8 colos belső négyszög
- Tipp: Hatlapfejű, multi kialakításhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 18 mm |
Kihajtás módja | Hatlapú, Multiprofil |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 30 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 26.6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcsmélység (t) | 15 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 24.2 mm |