3/8"-os dugókulcs TX csavarokhoz, rövid
3/8 colos TX dugókulcs
DUGÓKULCS-3/8-INTX-TX45
ZEBRA
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
- Felület: Krómozott
- Meghajtás: 3/8 colos négyszög csatlakozás, golyósretesz horony
- Kihajtás: TX
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | TX45 |
Kihajtás módja | TX |
Kivitel | Rövid |
Hosszúság (L1) | 50,5 mm |
Pengehossz (L2) | 20,5 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 19 mm |
Külső TX névleges átmérő | 7,77 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |