3/8"-os csuklós fejű racsnis kulcs
3/8 colos csuklós fejű racsnis kulcs
RACSNIS-KAR-CSUKLÓS-3/8-L280MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Fej: 72 fogú, 5°-os forgásszög
- Kivitel: Krómozott
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Hosszúság (L1) | 280 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 86 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 20 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 31 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 21 mm |
Racsniátmérő (D2) | 28 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!