Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os csatlakozó

ADAPTER-3/8-1/4COL-L27MM

Cikksz. 0713128401

EAN 4024835711272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8"-os csatlakozó

Cikksz. 0713128401

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szabvány: DIN 3123, ISO 3316

  • Krómozott változat

  • Meghajtás: 3/8"-os belső négylapú:

  • Hegy: 1/2"-os vagy 1/4"-os külső négyszöghajtás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás (S1)

1/4

Belső négyszög hajtás (S2)

3/8 col

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Dugókulcs külső átmérője (D1)

17 mm

Hosszúság (L1)

27 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk