3/8"-os csatlakozó
ADAPTER-3/8-1/2COL-L36MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3123, ISO 3316
- Krómozott változat
- Meghajtás: 3/8"-os belső négylapú:
- Hegy: 1/2"-os vagy 1/4"-os külső négyszöghajtás
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/2 |
Belső négyszög hajtás (S2) | 3/8 col |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 20 mm |
Hosszúság (L1) | 36 mm |