Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

3/8"-os belső kihajtó, hosszú

3/8"-os belső kihajtó
BELSŐ-CSAVARKIHAJTÓ-HOSSZÚ-3/8IN-L60-D8

Cikksz. 0714131208

EAN 4052703272921

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3/8"-os belső kihajtó, hosszú

Cikksz. 0714131208
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
Megfelelő megoldás elkopott menetű belső hatszög kulcsnyílású és TX csavarok esetében. A legszokványosabb méretek kompakt választékban. Sok más hasonló csavarbehajtáshoz is alkalmazható.

Finoman megmunkált kúposan spirális profil



3/8"-os négyszög csatlakozás max. 10 mm-ig



Az előrehaladást karima korlátozza



Ideális mélyen fekvő csavarokhoz


A hosszabb kivitelnek köszönhetően



Jelentős időmegtakarítás


Többé nincs szükség kifúrásra és hegesztésre



Könnyedén meglazíthatók az elkopott menetű belső hatszögű és TX-csavarok


A kúposan spirális profilnak köszönhetően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Átmérő

8 mm

Hosszúság

60 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk