3/8"-os belső kihajtó, hosszú
3/8"-os belső kihajtó
BELSŐ-CSAVARKIHAJTÓ-HOSSZÚ-3/8IN-L60-D4
Cikksz. 0714131204
EAN 4052703272877
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finoman megmunkált kúposan spirális profil
3/8"-os négyszög csatlakozás max. 10 mm-ig
Az előrehaladást karima korlátozza
Ideális mélyen fekvő csavarokhoz
A hosszabb kivitelnek köszönhetően
Jelentős időmegtakarítás
Többé nincs szükség kifúrásra és hegesztésre
Könnyedén meglazíthatók az elkopott menetű belső hatszögű és TX-csavarok
A kúposan spirális profilnak köszönhetően
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 3/8 col |
Átmérő | 4 mm |
Hosszúság | 60 mm |