3/8"-os T-nyél
T-nyél, 3/8 colos
KERESZTHAJTÓ-KAR-3/8-L200MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3122, ISO 3315
- Kivitel: Krómozott
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Bevonat | Krómozott |
Szabványok | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Hosszúság (L1) | 200 mm |
Fejhossz (B1) | 20 mm |
Fejszélesség (A) | 20 mm |
Fogantyú átmérője (D) | 10 mm |