3/8-inch ratchet with turning handle
3/8-inch ratchet with turning handle
Obj. č. 1952001342
EAN 4061975528643
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Velikost hrotu | 3/8 |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Délka (L1) | 240 mm |
Délka páky (L2) | 125 mm |
Délka rukojeti (L3) | 115 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 35 mm |
Průměr ráčny (D2) | 36,5 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 20 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 38,5 mm |